詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LP-2

品名 : 2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 SJ-20AL
能力 2t 最低高 86mm
最大揚高 469mm サイズ 320(W)×697(D)×155(H)mm
フレーム内幅 152㎜ ハンドル長 1210mm
操作回数 9回 油量 235㏄
材質 アルミ 重量 20.4kg
軽量で持ち運びに便利なアルミ製ジャッキ
出張用、レース競技等の使用に便利です。
追加説明
カタログ価格

77,200 円(税抜)/ 84,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top