詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993MT-3

品名 : 454kg/330-580mm トレーラージャッキ

仕様

耐荷重 454kg ストローク 250mm
最高リフト高 580mm 最大取付サイズ 76×127mm
取付プレート180°回転可
車輪材質 ポリウレタン 重量 約7.3kg
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/16 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1712ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top