詳細表示

このページのURL:

品番 : EA994C-11

品名 : [R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 RMB-12-3
適用冷媒FC-3 R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン 容量 12L
適用回収装置メーカー BBKテクノロジーズ、ロテックス等 自重 10.2kg
フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。
R32冷媒対応品です。
内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です。
追加説明
カタログ価格

60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像
  • 所有者登録番号はX325です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top