詳細表示

このページのURL:

品番 : EA994C-21B

品名 : [EA994C-21A用] ボンベ可溶栓

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP5003-13
サイズ(mm) 18×10×10 仕様 ボンベ可溶栓
重量(g) 10 材質 真鍮
ねじサイズ ウィットネジW9.5 24山 注意 交換は、容器検査所にて可溶栓交換並びに再検査を受けてください。
EA994C-21A、旧EA994C-21用です。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top