詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-16A

品名 : 33L/27L ダストボックス(黒・白・紺 3個組)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 容量(L) 33×2個、27×1個
サイズ(mm)(W×D×H) 大:305×367×520
小:265×367×520
重量 4kg(3つで)
材質 ポリプロピレン カラー ブラック・ライトグレー・ブルー
フタのカラーで3分別できます。
スライド式ジョイントで連結できます。
追加説明
カタログ価格

7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2405ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top