品番 : EA995A-17
品名 : 800x425x585mm/100L ダストボックス(3分別)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-193-100-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | マンション、オフィス、店舗などのゴミの一時保管に | サイズ | 800(W)×425(D)×585(H)mm |
| 容量 | 100L | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 色 | 灰石目 | 重量 | 4.8kg |
| 付属品 | 袋止め付、12種の分別シール | ||
| 1台で3種類のゴミを分別できる屑入(市販の45Lポリ袋が使用できます。) | |||
| 仕切板付き | |||
| 片側にはキャスター付き | |||
| リサイクル促進 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 製品重量の60%再生素材使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
