詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-201

品名 : 3.9L ダストボックス(ペダル開閉型)

シンプルでスタイリッシュなペダル式トイレポット

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3385
シリーズ tower(タワー) 容量 3.9L
サイズ(mm) 120×190×275(H) 重量 750g
材質 本体・蓋・ペダル:ABS樹脂
袋止めリング:ポリプロピレン
ロッド:スチール(ユニクロメッキ)
袋止め付
ペダルを踏んだ際の開口部は約70度開くので、ゴミが捨てやすく、背面に持ち手も付いているので移動も簡単です。
袋をセットする際は、ペダルを踏まずに蓋だけを開くと90度以上開きます。
指が入って出し入れが簡単な袋止めリング
中は凹凸がなくすっきりとしているのでお手入れをするのも簡単です。
追加説明
カタログ価格

2,800 (税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/03/14 14:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2401ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top