詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-303

品名 : 58L ダストボックス(ステンレス製/2分別)

仕様

メーカー 山崎実業 型番 CW2025
容量 58L(24L/34L) サイズ(mm)W×D×H 560×360×655
重量 9.7kg 材質 本体:ステンレススチール(ナノシルバークリアコート)・ABS樹脂・ポリプロピレン
インナーボックス:ポリプロピレン
付属品 インナーボックス×1
ゴミとリサイクルの分別ができます。
追加説明
カタログ価格

36,300 (税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2463ページ

代替品

EA995A-32
  • 品番

    EA995A-32

  • コメント

    サイズ:780x460x645mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top