品番 : EA995A-311
品名 : 42L ダストボックス(ステンレス製/センサー開閉式)
手や物をかざすとフタが自動開閉します
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | SDB-042S |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約42L | サイズ(mm) | 268×317×590 |
| 重量 | 約3.4kg(電池除く) | 材質 | 本体:ステンレス フタ:ABS |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売) | 電池寿命 | 約6ヶ月(1日10回使用時) |
| 直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。 | |||
| 手や物をかざすとフタが自動開閉します。 | |||
| 手動で開閉操作も可能です。 | |||
| 90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
