品番 : EA995A-352
品名 : 40.0L ダストボックス(導電性)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します
仕様
| メーカー | 蝶プラ工業 | 型番 | 781774 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 導電角ペール | 容量(L) | 40 |
| サイズ(mm)(W×D×H) | 436×299×584 | 重量 | 2.23kg |
| 材質 | 導電性ポリプロピレン樹脂 | ||
| ふたがワンタッチで開けられます。 | |||
| 静電気がペールの中に溜まりません。 | |||
| 静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0701ページ 2404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
