品番 : EA995A-376
品名 : [EA995A-371用]フタ(プッシュオープン)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | ホワイトラッシュ |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スマートペール プッシュオープンフタ | サイズ(W×D×H)mm | 230×450×15 |
| 重量(g) | 360 | 材質 | ポリプロピレン |
| 付属品 | アタッチメント1個(本体とフタの接続部品) 分別表示シール |
||
| 指一本で開けられる、ワンプッシュタイプ。 | |||
| フタは開いたままキープできます。 | |||
| 一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995A-371 : 45L ダストボックス(フタナシ) |
ウェブカタログ画像
拡大
