品番 : EA995A-39
品名 : 100x100x210mm コーナーダストボックス(角型)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-240-010-8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 洗面台のゴミ入れ、トイレのサニタリーボックスに | 容量 | 約1L |
| サイズ | カバー:100(W)×100(D)×210(H)mm 中容器:90(W)×90(D)×190(H)mm |
重量 | 約370g |
| 材質 | カバー・フタ:ABS樹脂 中容器:ポリプロピレン |
対応ポリ袋サイズ | 約230×280㎜ |
| ポリ袋1枚付き | |||
| 省スペースのトイレにピッタリです。 | |||
| 中容器にカバーを上から被せるタイプです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2401ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
