詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-13

品名 : 42.0L ダストボックス(蓋付2個)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-218-542-5
容量 42L サイズ(外寸) 282(W)×430(D)×627(H)mm
投入口サイズ 209×152mm 入数 2個
材質 ポリプロピレン (再生樹脂) 重量 約1.8kg
中容器はついていません。
市販の45L用ポリ袋が使用できます。
フタはスイング開閉式です。
袋止め付き
スタッキング可能
製品重量の60%再生素材使用
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/10 01:54現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2403ページ
ウェブカタログ画像
  • スタッキング可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top