品番 : EA995AA-149
品名 : 675x548x1178mm 傘立て(ダイヤル錠付)
2桁のダイヤルキーで傘の盗難を防止する鍵付き傘立て
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 234-0010 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 病院、公共施設、ホテル、スーパー、小売店、工場、学校、店舗等に | 傘収納数 | 18本 |
| サイズ | 675(W)×548(D)×1178(H)mm | 重量 | 18.5kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) ダイヤル錠:ASA樹脂 水受皿:ナイロン(再生90%) |
||
| 屋内用 | |||
| ダイヤル鍵付(2ダイヤル式) | |||
| 傘を取り出した際にナンバーが自動でリセットされる「ダイヤルリセット機能」付 | |||
| 傘の盗難を防止する効果があり | |||
| 非常解除キー1本付 | |||
| ストッパー付きのキャスターで移動と設置がスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145,000 円(税抜)/ 159,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
