詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-172

品名 : 90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 容量 90L
サイズ 外寸:440×560×795(H)mm
内寸:(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm
   (下部)320(W)×350(D)×685(H)mm
重量 4.27kg
材質 ポリプロピレン カラー グリーン
移動に便利な持ち手と2輪キャスター
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック
ポリ袋止め付き
転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付き
フタは外せて洗えます。
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部水抜き穴、排水栓付き
  • 転倒防止機能付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top