詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-192A

品名 : φ201x300mm/ 8.2L ダストボックス(丸型/茶/2個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ルクレール
容量 8.2L サイズ(mm) φ201×300(H)
カラー 重量(g) 372g
材質 ポリプロピレン 入数 2個
フローリングに調和する美しい木目調デザイン
追加説明
カタログ価格

4,560 (税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2024/06/14 03:10現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2507ページ
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top