詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-196

品名 : 222x353x419mm/15.0L ダストボックス(ペダル開閉)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 エバン
容量 15L サイズ(mm) 222×353×419(H)
重量 1.55kg 材質 本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド:ポリプロピレン
パッキン:ポリエチレン
ハンドル:スチール(クロームメッキ)
本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。
また、本体を洗うことで防臭力も回復します。
手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。
中容器、取手、ポリ袋止め付
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ

代替品

EA995AA-178A
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top