詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-1B

品名 : 283x302x335mm/12L ダストボックス(ペダル開閉式)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 エバン
容量 12L 材質 本体・フタ・中バケツ:ポリプロピレン
ペダル:ポリスチレン
ハンドル:スチール(クロームメッキ)
サイズ(mm) 283×302×335(H) 重量 1.1kg
※市販15L用ポリ袋450W×500H(mm)をご使用ください。
手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。
ゴミ捨てに便利な中バケツ付き。
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/18 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2402ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top