詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-22

品名 : 210x210x570mm 吸いがら入れ(消煙構造)

仕様

メーカー テラモト 型番 SS-255-000-6
容量 3L 中缶サイズ φ156×440(H)mm
重量 4.8kg 材質 本体:電気亜鉛メッキ板(メラミン焼付塗装)
中缶:溶融亜鉛メッキ鋼板
ふた:ステンレス
サイズ 210×210×570(H)mm
火のついたタバコを捨てても、内部で火が消えやすい構造になっています。
追加説明
カタログ価格

34,100 円(税抜)/ 37,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top