詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-24

品名 : 490x315x620mm 吸いがら入れ(現場用)

仕様

メーカー テラモト 型番 SS-258-400-0
容量 6.4L 材質 本体:カラー鋼板に印刷、脚:スチールパイプ(粉体塗装+クリア塗装)
サイズ 本体:241×241×130(H)mm
使用時:490×315×620(H)mm
脚:外径16mm
重量 約1.8㎏
脚部折りたたみ式
大容量で使いやすい現場用灰皿。吸殻以外のゴミは捨てにくい専用蓋付きです。
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像
  • 脚部折りたたみ式
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top