詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-246

品名 : φ500x740mm/110L ごみかご

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YD-62C-IJ
用途 大型のくず入れを設置したい公園、学校、施設などに 容量 110L
サイズ φ500(上枠内径)×φ390(下枠内径)×740(H)mm 材質 本体:エキスパンドメタルPEコーティング
底:スチールPEコーティング
足キャップ:再生PP100%
重量 5.3kg
150Lのポリ袋が使用できます。
サビや汚れに強いPEコーティングで美しさが保持されます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/29 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2410ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top