品番 : EA995AA-25
品名 : 380x300x810mm 吸いがら入れ(屋外スタンドD型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | SS-257-020-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 6L |
| サイズ | 本体:約380(W)×300(D)×810(H)mm 中缶:□170×220(H)mm |
重量 | 8.3kg |
| 材質 | 本体:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装 中缶:スチールメラミン焼付塗装 蓋:アルミ鋳物 |
||
| 自重があり、安定感がある大容量タイプ | |||
| 本体と中缶の四隅に雨水抜き穴付き | |||
| 中缶は取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2411ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
