詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-26

品名 : 350x350x800mm 吸いがら入れ(屋外スタンドK型)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 SS-257-030-3
※注意※ 【お客様組立品】 容量 3L
サイズ 本体:350(W)×350(D)×800(H)mm
中缶:φ157×183(H)mm
重量 1kg
材質 スタンドパイプ:スチールパイプに粉体塗装
缶:印刷鋼板
移動しやすい軽量タイプ
缶部分を取り外せます。
追加説明
カタログ価格

8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像
  • 缶部分を取り外せます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top