詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-30

品名 : 250x250x505mm/8~10本用 [折り畳式]傘立て

仕様

メーカー テラモト 型番 UB-282-410-0
収納数 8~10本 サイズ φ250×505(H)mm
重量 1.6kg 材質 本体:スチール(クロムメッキ)
受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
折りたたみ式
場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立
折りたたみ時は自立しません。
受皿は再生ポリプロピレン100%使用
追加説明
カタログ価格

4,730 (税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1965ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top