品番 : EA995AA-32
品名 : φ182mmx450mm 傘立
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 54621 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | φ182×450(H)mm |
| 傘収納数 | 5~6本 | 材質 | 本体:亜鉛鋼板・アクリル焼付塗装 水受皿:PP樹脂 |
| 重量 | 1.6kg | ||
| 場所を取らない円柱タイプの傘立てです。 | |||
| オフィスや店舗から家庭まで、様々な場所で使用することができます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
