品番 : EA995AA-461
品名 : 324x461x1100mm 傘袋スタンド(ゴミ箱付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YA-62L-ID |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 商品名 | 傘入れ袋スタンドEL |
| 用途 | 文化施設やアミューズメント施設などに | 容量 | ダストボックス:約25L |
| サイズ | 324(W)×461(D)×1100(H)mm | 重量 | 4.3kg |
| 材質 | 本体:スチールパイプメラミン焼付 容器:再生PP100% 傘袋:高密度ポリエチレン(別売) |
内容器サイズ | 238(W)×360(D)×450(H)mm |
| 軽量タイプの傘入れ袋スタンド。 | |||
| 傘袋は別売です。 | |||
| 市販のポリ袋30L・45Lなどが使用できます。 | |||
| キャスター付きで移動が楽にできます。 | |||
| 再生樹脂使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA995AA-308 : 100x800mm 傘袋(半透明/100枚) |
