品番 : EA995AA-49
品名 : 312x490x1020mm [折畳]傘袋スタンド(回収袋付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | UB-288-900-0 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 傘袋スタンド | サイズ | 使用時:312(W)×490(D)×1020(H)mm 折りたたみ時:312(W)×70(D)×1030(H)mm 回収袋:240(W)×290(D)×670(H)mm |
| 重量 | 2.8kg | 材質 | 本体:スチールパイプにクロームメッキ 回収袋:PET(塩ビコート)、ポリプロピレン |
| 容量 | 約41L | ||
| 保管する際にコンパクトに折りたたむ事ができます。 | |||
| 傘袋は別売りです。 | |||
| 適用傘袋はその他関連の関連商品を参照ください。 | |||
| ゴミ入れ付で使い勝手の良い傘袋スタンドです。 | |||
| 傘袋は一度に約1000枚まで掛けられます。 | |||
| さっと広げてさっとしまえる。 | |||
| 回収袋は袋止め付きで市販の45L用のポリ袋が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1967ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AA-150 : 115x795mm 傘袋(200枚) |
| 関連商品 | EA995AA-441 : 120x750mm 傘袋(透明/100枚) |
| 関連商品 | EA995AA-442 : 120x750mm 傘袋(半透明/100枚) |
| 関連商品 | EA995AA-443 : 120/220x470mm 折り畳み傘袋(半透明/100枚) |
