詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-522

品名 : 1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1200(W)×610(D)×770(H)㎜
重量 24㎏ 容量 495L
材質 鉄(亜鉛メッキ)
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
簡易ワンタッチ組み立て式
ご家庭・事務所向けです
追加説明
カタログ価格

44,900 円(税抜)/ 49,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2411ページ
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top