詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-581

品名 : 300x180x1080mm 傘立

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 H-3
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 300(W)×180(D)×1080(H)mm
傘収納数 12本 耐荷重 3kg
材質 本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品:ポリプロピレン樹脂・EVA
ねじ類:鉄・メッキ
重量 2.1kg
ハンガーに長傘、フックに折り畳み傘を、各6本収納可能な傘立て
立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。
水受けトレイは取り外し可能でお手入れ簡単
ハンガーには約90cmまでの傘がかけられます。
追加説明
カタログ価格

4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1966ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top