詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-96

品名 : φ470x635mm/ 80L ごみかご

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YD-26C-IJ
容量 80L サイズ φ470(上枠内径)×φ380(下枠内径)×635(H)mm
材質 本体:エキスパンドメタルPEコーティング
底:スチールPEコーティング
足キャップ:再生PP100%
重量 4.3kg
90Lのポリ袋が使用できます。
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 04:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2410ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top