詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-166

品名 : 480x 700mm/ 18L 一斗缶用ポリ袋(5枚)

仕様

サイズ 480×700(H)mm 厚み 0.08mm
容量 18L 材質 ポリエチレン(LDPE)
カラー 透明 入数 5枚
ナナメシール加工で粉や液体物が残りにくく、一斗缶にピッタリ装着できます。
柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様で、ガレキや廃材などの一時保管にも使用できます。
食品衛生適合品
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 23:39現在)

商品入数 5 販売単位 組
ウェブカタログ画像
※5枚入り
  • ※5枚入り
  • 一斗缶取り付け例
  • 一斗缶取り付け例

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top