詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-292

品名 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 F-7C
容量 70L サイズ 800×900mm
厚み 0.035mm 色 透明
材質 LLDPE 入数 100枚
耐冷温度 -30℃
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装で、1枚ずつ取り出しやすい。
水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。
重量のある生ゴミや、割り箸などの突起物に強いです。
使用済みパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。
マチなし
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 05:32現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 2124ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top