品番 : EA995AD-293
品名 : 900x1000mm/90L ごみ袋(透明/100枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | F-9C |
|---|---|---|---|
| 容量 | 90L | サイズ | 900×1000mm |
| 厚み | 0.04mm | 色 | 透明 |
| 材質 | LLDPE | 入数 | 100枚 |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装で、1枚ずつ取り出しやすい。 | |||
| 水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。 | |||
| 重量のある生ゴミや、割り箸などの突起物に強いです。 | |||
| 使用済みパッケージは簡単に小さくたたんで捨てられます。 | |||
| マチなし | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2124ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
