詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-77

品名 : 960x700x0.02 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

仕様

容量 65L サイズ 960×700mm
厚み 0.02mm 適合折りコンサイズ 約550(W)×305(D)×600(H)mm
入数 100枚 材質 ポリエチレン(HDPE)
色 半透明
折りたたみ式コンテナ用ポリ袋
袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1580ページ 2126ページ
ウェブカタログ画像
  • タテ:700mm、ヨコ:960mm、仕上げ幅:580mm、マチ幅:380mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top