品番 : EA995BB-21B
品名 : 422x310x340mm/A4 収納ボックス(5個)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBF-005 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 422×310×340 | 材質 | B段ボール紙 |
最大積み重ね個数 | 5個 | 最大積載荷重 | 80kg/4個 |
内寸 | 400×300×333mm | 入数 | 5枚 |
A4たて型用 | |||
簡単に組み立てられ、すぐに使用できます。 | |||
積み重ねても出し入れがスムーズ | |||
シンプルな外観だから、雑誌、洋服の整理や食品のストックなどご家庭でも幅広くご使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 21:18現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1911ページ |
代替品
|
拡大
※5枚入