詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-101

品名 : 80mmx 1m 伸縮ネット(チューブタイプ/2本)

仕様

適用外径(mm) 60~100 折径(mm) 80
長さ(m) 1 材質 発泡ポリエチレン
入数 2本
フルーツやビン類の梱包に。
発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。
網目状で通気性・通水性にも優れるチューブタイプのわれもの包み材。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/11/13 12:33現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1645ページ
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top