詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-121

品名 : 1200mmx10m エアー緩衝材(片側全面粘着)

いろんなカタチのものを素早く梱包。

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 #641SL
商品名 自粘さん サイズ 1200mm×10m
厚み(mm) 約3 材質 PE
片面全面粘着
梱包物に合わせてピタッと密着梱包。包装材コストの削減もできます。
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。
剥がした後ものり残りがありません。
リケイ紙も不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
※一部の金属、プラスチック、ガラスには粒跡がつくことがありますので、直接の梱包はさけてください。
追加説明
カタログ価格

5,460 (税抜)/ 6,006 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/22 07:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1645ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top