品番 : EA995C-36
品名 : 機密文書回収ボックス
オフィスで発生する機密文書の回収に最適な金庫式回収ボックス
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NRB-90N |
|---|---|---|---|
| 容量(収納目安) | 88L | サイズ | 500(W)×400(D)×900(H)mm |
| 重量 | 32kg | 投入口幅 | 314mm |
| 推奨運搬重量 | 15~30kg | 中箱の内寸 | 428(W)×326(D)×605(H)mm |
| 付属品 | 袋1枚、本体施錠用鍵2個、南京錠1個、南京錠用鍵2個 | 材質 | 本体・中箱:スチール 袋:ナイロン布 |
| 鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。 | |||
| 可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。 | |||
| オフィスで発生する機密文書の回収に最適な金庫式回収ボックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,000 円(税抜)/ 127,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
