詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995C-41

品名 : 機密文書分別ボックス

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NRB-14K
サイズ 外寸:285(W)×412(D)×222(H)mm
内寸:240(W)×339(D)×202(H)mm
材質 本体・フタ:ポリプロピレン
分別表示シールカバー:ポリアミド
投入口幅 230mm 重量 約3.8kg
本体:オフホワイト
フタ:ブラック
鍵×2個付
オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。
壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。
★上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
追加説明
カタログ価格

8,830 (税抜)/ 9,713 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/09 17:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1941ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ブラックです。
  • ※ブラックです。
  • ※ブラックです。
  • ★上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top