詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995C-51

品名 : 210x100x310mm フリーボックス(提案箱)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 FB-10
サイズ(mm) 210×100×310 重量(kg) 1.4
材質 スチール合成樹脂焼付塗装 投入口寸法 ハガキサイズ(110×13mm)
壁面取付用ネジ2本付
シリンダーロック付
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
取手付で持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1940ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top