詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CB-36

品名 : 110L ダストボックス(底無型/3台)

仕様

容量 110L サイズ(mm)(上×下×高) φ380×φ510×850
カラー グリーン 重量 2.43kg
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 入数 3台
軽量で持ち運びしやすいメッシュゴミ箱です。
屋内外を問わず、あらゆる種類のゴミに対応します。
不使用時はかさばらずに積み重ね可能です。
積み重ねやすく、高さもほとんど必要ありません。
バッグをしっかりと固定するためのロックリングが内蔵されています。
環境に優しく、100%リサイクル可能なHDPE製です。
実用的で使いやすく、洗浄・滅菌も可能です。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 3 販売単位 台
カタログページ 2404ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top