詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AA-61

品名 : [M] 継ぎ作業服

仕様

サイズ M 身長(cm) 162~167
材質 綿100% 胸囲 112cm
胴囲 90cm
腰部に伸縮機能付
両腕ポケットファスナー付
右胸にミニポケット付
左袖、左胸にペン差し付。
追加説明
カタログ価格

9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 14:20現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2216ページ

代替品

EA996AA-81
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top