詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AZ-52B

品名 : [L] 使い捨て防護上着

仕様

メーカー アゼアス 型番 2010B-L
サイズ L 適応身長 158~170cm
材質 ポリエチレン、タイベック(R) 適応胸囲 84~104cm
仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 用途 感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
上着のみ(上下別売)
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2218ページ

代替品

EA996AX-42
  • 品番

    EA996AX-42

  • コメント

    材質:ポリプロピレン

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top