詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996FA-1A

品名 : φ100mm ファン用フィルター(空調ウェア用/20枚)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5941091
サイズ φ100mm 重量 1g(1枚あたり)
入数 20枚 材質 ポリエステル100%
カラー ブラック 注意 ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。
用途 ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。
大手メーカーファン付きウェア対応
解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。
ホコリを軽減し、風を通します。
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 07:53現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 2222ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top