詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996XC-21

品名 : [M] 透湿型レインウェアー(グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UX-2521
耐水圧 10,000mm 透湿性 5,000g/㎡/24h
材質 ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
フード取外不可
伸縮率120%のストレッチ機能により激しい動きにも対応します。
優れた透湿機能により衣類内を快適に保ちます。
サイズ M
上下セット
追加説明
カタログ価格

8,570 (税抜)/ 9,427 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 00:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA996XD-21A
  • 品番

    EA996XD-21A

  • コメント

    違い:メーカー、カラー、透湿性

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top