品番 : EA996XS-25A
品名 : [4L] レインウェアー(オレンジ)
仕様
材質 | 表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100% |
フード | 取り外し式 |
---|---|---|---|
サイズ | 4L | 色 | オレンジ |
適応胸囲 | 108~122cm | 適応身長 | 180~185cm |
適応胴囲 | 102~126cm | 着丈 | 81cm |
胸回 | 145cm | 裄丈 | 94cm |
腰回(MAX/MIN) | 140/78cm | 股下 | 80cm |
クリアメガネ付き取り外しフード | |||
ジャケットの前後には反射テープを装備。 | |||
スピンドルにより裾巾の調節が可能。 | |||
小物の収納に便利なフラップポケット付。 | |||
パンツの裾巾を調節するスナップボタン付。 | |||
ウエストには調節用のスピンドルを装備。 ムレを緩和するハトメ付。 |
|||
総裏メッシュ仕様でベタツキ感を緩和。 消臭・抗菌効果のあるデオドラントネームを採用。 |
|||
肩、肘、膝には耐久性バツグンのオックス素材を使用。さらに膝、肘は二重構造で補強も万全! | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,750 円(税抜)/ 9,625 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2316ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA996XS-21A [M] レインウェアー(オレンジ) |
EA996XS-22A [L] レインウェアー(オレンジ) |
EA996XS-23A [LL] レインウェアー(オレンジ) |
EA996XS-24A [3L] レインウェアー(オレンジ) |
EA996XS-25A [4L] レインウェアー(オレンジ) |
拡大