品番 : EA996YB-66
品名 : [M] レインウェアー(リュック対応型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 28734153 |
---|---|---|---|
材質 | 表地:ポリエステル100%(PVCコーティング)裏地:ポリエステル100% | サイズ | M |
リュックの上から着用できます。 | |||
ジャケット両脇にベルクロ式ポケット | |||
メッシュ裏地 | |||
収納袋付き | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996YB-66 [M] レインウェアー(リュック対応型) |
EA996YB-67 [L] レインウェアー(リュック対応型) |
EA996YB-68 [LL] レインウェアー(リュック対応型) |
EA996YB-69 [3L] レインウェアー(リュック対応型) |
拡大