詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996YH-10

品名 : [フリー] 使い捨てレインポンチョ

仕様

サイズ フリー 材質 EVA
着丈サイズ 100cm カラー
身長 約150~180cmの方向け
袖が短く動きやすいです。
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/18 18:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2213ページ

代替品

EA996YH-10A
  • 品番

    EA996YH-10A

  • コメント

    変更点:JAN、パッケージ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top