詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997AC-14

品名 : 19mmx50m ドレンホース(高耐候性)

仕様

メーカー ユーシー産業 型番 TFD-14
用途 ルームエアコン屋外用ドレンホース ホースサイズ 内径:14mm
外径:19mm
全長 50m 材質 耐候安定剤配合ポリエチレン
耐候性能 約3000時間
耐紫外線性能に優れています。
カットピッチが0.5m
追加説明
カタログ価格

3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/08 14:18現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0035ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top