品番 : EA997AE-51
品名 : 呼20・25用 ドレンホースアダプター
仕様
メーカー | 因幡電工 | 型番 | NDA-1416 |
---|---|---|---|
用途 | ドレンホース接続用アダプター | 材質 | アクリル樹脂 |
色調 | クリアー | 適合ドレンホース | EA997AE-16 φ14mm、φ16mm |
適合ネオドレンパイプ継手 | 20/25 | 適合塩ビ管継手 | VP20/VP25/VE22 |
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取り付けできます。 | |||
ドレンホースの着脱可能 | |||
ドレンホースの接続状態が確認できる透明色 | |||
※ドレンホースが上側、接続する継手が下側の条件で使用してください。 | |||
※清掃時はアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 01:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0035ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997AE-16 : 20.8mmx50m ドレンホース(高耐候性) |